Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57227K NTC-Thermistor, NTC, Toleranz ±3%, 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1527143
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57227K0333A001
EAN/GTIN:
     5059043492247
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57227K
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Toleranz = ±3%
Nennleistung max. = 200mW

NTC-Sensorelemente sind die funktionale Grundlage für alle Arten von NTC-Temperatursensoren in jeder Anwendung. TDK bietet epoxidharz- und glasvergossene Elemente für Temperaturbereiche von bis zu je 160 °C und 300 °C sowie bleifreie NTC-Chip-Thermistoren für die Temperaturmessung, z. B. in IGBT-Modulen. Diese Sensorelemente, die mit und ohne isolierte Leitungen erhältlich sind, zeichnen sich durch schnelle Ansprechzeiten und sehr genaue Messungen aus.Temperaturkompensation, Messungen und Steuerung (Chassismontage) Kostengünstig Gute Wärmekopplung über Schraubverbindung Gehäuse (M3-Gewinde) Elektrisch isoliertes Aluminiumgehäuse Verzinnte Kupferkabel Engere Widerstandstoleranz auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Serie:
B57227K
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Toleranz:
±3%
Nennleistung max.:
200mW
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1527143, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57227K0333A001, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.