Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CKE 16K0.05 Zählwaage mit Zählfunktion 16kg / Auflösung 0,05 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern CKE 16K0.05 Zählwaage mit Zählfunktion 16kg / Auflösung 0,05 g
Kern CKE 16K0.05 Zählwaage mit Zählfunktion 16kg / Auflösung 0,05 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1533248
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CKE 16K0.05
EAN/GTIN:
     4045761103825
Suchbegriffe:
Tischwaage
Zählwaage
zählwaagen kern
zählwaage
Wägebereich = 16kg
Typ = Zählwaage
Auflösung = 0,05 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 340mm
Waagschalenbreite = 240mm
Gewicht netto = 6.5kg
Modellnummer = CKE 16K0.05
Betriebstemperatur max. = +40°C

Selbsterklärendes grafisches Bediengerät Ideal für ungeübte Benutzer Visualisierter Prozess vermeidet Bedienungsfehler Präzise Zählung Zwei Skalen in einem: Umschalten vom Zählmodus auf den Wägemodus per Knopfdruck
Weitere Informationen:
Wägebereich:
16kg
Typ:
Zählwaage
Auflösung:
0,05 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
340mm
Waagschalenbreite:
240mm
Gewicht netto:
6.5kg
Modellnummer:
CKE 16K0.05
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: zählwaage 0,05 g, 1533248, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, CKE16K005, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 393,60*
€ 501,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 434,96*
€ 512,64*
Frei Haus
ab € 491,05*
€ 562,03*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 501,97*
€ 571,99*
Frei Haus
ab € 505,19*
€ 577,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,64*
€ 610,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,68*
€ 602,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,55*
€ 561,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,47*
€ 531,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 434,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.