Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Mikroschalter SMD Kippschalter abgewinkelt , SPST, 1 mA @ 5 V dc


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1534120
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     HDT0104
EAN/GTIN:
     5059039045600
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Microschalter
Mikroschalter
Kontaktanordnung = SPST
Montageart = SMD
Betätigertyp = Kippschalter abgewinkelt
Kontaktnennstrom = 1 mA @ 5 V dc
Gehäuseform = Micro Mini
Lebensdauer mechanisch = 100000
Kontaktmaterial = Phosphorbronze
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Flaches GehäuseBauweise ermöglicht eine obere oder seitliche BetätigungGeringe Betätigungskraft, max. 35 GrammUnterhaltungselektronikMedizinische GeräteATCA- und MicroTCA-Geräte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Montageart:
SMD
Betätigertyp:
Kippschalter abgewinkelt
Kontaktnennstrom:
1 mA @ 5 V dc
Gehäuseform:
Micro Mini
Lebensdauer mechanisch:
100000
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, Minikippschalter, c&k kippschalter, hebelschalter, mikroschalter 5vdc, 1534120, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Detektorschalter, C & K, HDT0104, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Detector Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.249,34*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 2.100 Stück (ab € 0,59493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.424,13*
€ 1.694,71
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.413,57*
€ 1.682,15
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.356,64*
€ 1.614,40
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.271,16*
€ 1.512,68
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.249,34*
€ 1.486,71
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.