Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Bolzenanker M10, Ø 16mm x 135mm Stärke 60mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RawlPlug Bolzenanker M10, Ø 16mm x 135mm Stärke 60mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1542565
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     RBP2-M10/60W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10
Gewindegröße = M10
Typ = Ankerdübel überstehende
Länge = 135mm
Befestigungslochdurchmesser = 16mm
Fixierungsstärke max. = 60mm
Material = Stahl

Rawlplug R-RBP2 Rawlbolt Mechanische Erweiterungs- und Anchor Plug Vorwurfschraube. Dies ist das R-RBP2-Modell von Rawlbolt Anchor Stopfens mit erweitertem Schutzschild. Die Bolzenvorspannserie ist ideal für den Einsatz mit rissem und nicht rissem Beton. Der Rawlplug Rawlbolt ist der ursprüngliche mechanische Anchor mit allen anderen, die nach der Rawlbolt Einführung hergestellt wurden. Die Hülse des Rawlbolt dehnt sich aus, in 3-teilig, um Ihnen maximale Sicherheit und optimale Last zu bieten, und kann in jedem Material verwendet werden. Verschiedene Durchmesser von Rawlbeide sind von M6 bis M20 erhältlich, und der R-RBP2 ist hauptsächlich für den Einsatz in rissem und rissfreiem Beton (ETA-Option 1), Hohlkernplatten, Bodenblöcken und Keramik vorgesehen. Die Serie RBP2 wird auch für Anwendungen empfohlen, die Feuerbeständigkeit erfordern. Dieser vorstehende mechanische Anchor ist wirklich universell einsetzbar und gehört damit zu den beliebtesten vorspringenden Schrauben. Eigenschaften und Vorteile. Hervorstehende Schraube. Universell einsetzbar. Empfohlen für Anwendungen, bei denen Feuerbeständigkeit erforderlich ist. Erweiterung (3-teilig). Maximale Sicherheit und optimale Last. Durchmesser von M6 bis M20 erhältlich. Für den Einsatz in jedem Substrat. Für den Einsatz in rissem und nicht rissem Beton (ETA-Option 1), Hohlkernplatten, Bodenblöcken und Keramik. Typische Anwendungen für R-RBP2-Rawlbolt Mechanische Anchor Projing Bolt Fixings. • Rolltore Brandschutztüren. Strukturstahlarbeiten. Sicherheitsgitter. • Schwere Maschinen Rohrleitungen und Kanalstützen. Material, mit dem die R-RBP2-Maureranker mit Rawlbolt mit hervorstehender Schraube kompatibel sind? Zugelassen für den Einsatz in: Gerissener Beton C20/25-C50/60. Nicht gecrackter Beton C20/25-C50/60. Unverstärkter Beton. Stahlbeton. Massiver Tonziegel ≥ 20 MPa. Hohler leichter Betonblock LAC 5 ≥ 5 MPa. Hohler Kalksandstein ≥ 15 MPa. Hohlfußblock aus Beton (Teriva). Hohlkern Slab C20/25. Hohlkern Slab C30/37-C50/60. Nicht geeignet für Hohlraumwand- oder Gipskartonwandbefestigung. R-RBP2 Rawlbolt mit Gewinde, vorstehende Bolzenanker Befestigungen erhältlich? Best.-Nr.( 1542560) 1542560, RBP2, M8, Auswurfschraube, 14 mm x 75 mm. Best.-Nr.( 1542561) 1542561, RBP2, M8, Auswurfschraube, 14 mm x 90 mm. Best.-Nr.( 1542562) 1542562, RBP2, M8, Auswurfschraube, 14 mm x 125 mm. Best.-Nr.( 1542563) 1542563, RBP2, M10, Auswurfschraube, 16 mm x 90 mm. Best.-Nr.( 1542565) 1542565, RBP2, M10, 1 Auswurfschraube, 16 mm x 135 mm. Best.-Nr.( 1542568) 1542568, RBP2, M12, Auswurfschraube, 20 mm x 170 mm. Wie werden die R-RBP2 Rawlbolt Projender Bolzenanker verwendet? Bohren Sie ein Loch (mit vorgebohrtem Loch), um sicherzustellen, dass es den richtigen Durchmesser und die richtige Tiefe hat. Reinigen Sie das gebohrte Loch, um alle Rückstände und Staub zu entfernen (wichtig, um alles gründlich zu entfernen, verwenden Sie eine Blaspumpe). Entfernen Sie die Mutternschraube und die Unterlegscheibe. Setzen Sie den Anchor in das gebohrte Loch ein und klopfen Sie vorsichtig in das Loch, bis es bündig mit der Oberfläche ist. Positionieren Sie die Befestigung über der hervorstehenden Schraube. Fügen Sie die Unterlegscheibe und Mutter hinzu, und ziehen Sie die Befestigung sorgfältig fest, nur mit dem empfohlenen Drehmoment.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Typ:
Ankerdübel überstehende
Länge:
135mm
Befestigungslochdurchmesser:
16mm
Fixierungsstärke max.:
60mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, 1542565, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RawlPlug, RBP2M1060W, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,7428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 59,02*
€ 70,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 58,14*
€ 69,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 55,63*
€ 66,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 51,85*
€ 61,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 51,72*
€ 61,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 43,57*
€ 51,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.