Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ankerbolzen

  Ankerbolzen  (1.495 Angebote unter 30.843.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Verzinkung
Bohrlochdurchmesser
Bohrlochtiefe
€ 0,4886*
 Stück 
Topseller
€ 0,914*
 Stück 
Topseller
€ 0,7965*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ankerbolzen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ankerbolzen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   100   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ankerbolzen
^

Ankerbolzen als sichere Verbindungselemente

Ankerbolzen, Bolzenanker und Ankerstangen kennzeichnen professionelle Verankerungselemente mit ähnlicher Struktur. Sie sind eine extrem tragfähige Befestigung für den professionellen Bereich.

Der Ankerbolzen im Überblick

Der Ankerbolzen erzeugt eine hochgradig belastbare Befestigung in Naturstein, Mauerwerk oder Beton. Sein Vorzug gegenüber der Befestigung mit einem Dübel liegt in dieser besonders ausgeprägten Fähigkeit. Der Ankerbolzen besteht aus einer Gewindestange mit Mutter und Beilagscheibe. Einige Befestigungssysteme sind ohne Mutter erhältlich.

Der Ankerbolzen wird für die Befestigung von
  • Stahl- und Holzkonstruktionen,
  • Treppen und Geländern,
  • Fenster, Toren und Vordächer,
  • Maschinen und Hochregale,
  • Kabeltrassen und
  • Schornsteinen
eingesetzt. Zur Verwendung kommt die Ankerstange meist mit einer Verbundankerpatrone oder einem Injektionssystem. Einige Ankerbolzen sind mit einem Spreizbereich ausgestattet, der für die Verankerung sorgt. Alle Ankerbolzen benötigen ein sauberes, senkrechtes Bohrloch.

Ankerbolzen für Verbundankerpatronen

Die Verbundankerpatrone ist ein Glasrohr mit einer Füllung. Meist besteht sie aus einem Gemisch von Harzen, Quarzsand und einem Härter. Die Verbundankerpatrone wird in dieses Bohrloch eingeschoben. Anschließend kann der Ankerbolzen eingeschlagen und eingedreht werden. Bei diesem Prozess zerplatzt die Verbundankerpatrone und verteilt sich im Bohrloch. Nach einer kurzen Härtezeit ist eine belastbare Verbindung entstanden.

Ankerbolzen für Injektionssysteme

Diese Ankerbolzen benötigen ein Injektionssystem mit Injektionsmörtel. In das Bohrloch wird vom Lochgrund ausgehend der Injektionsmörtel gespritzt. Der Ankerbolzen lässt sich anschließend in das vorbereitete Bohrloch drehen. Nach einer definierten Aushärtezeit kann die Verbindung vollständig belastet werden.

Ankerbolzen mit Spreizclip

Der Ankerbolzen mit Spreizclip eignet sich für die Durchsteckmontage. Beim Andrehen der integrierten Sechskantmutter spreizt sich ein Bereich des Bolzens auf. Durch den Druck gegen die Bohrlochwände hält der Ankerbolzen im Verankerungsgrund.

Zulassung und Widerstandsfähigkeit

Die Auswahl des Ankerbolzens richtet sich nach der benötigen Widerstandsfähigkeit gegen korrosive Einwirkungen, Chemikalien und Feuer. Die entsprechende Zulassung muss den Notwendigkeiten vor Ort entsprechen. Die meisten professionellen Ankerbolzen sind baurechtlich auf Basis der ETA zugelassen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.