Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifbockscheibe Siliziumkarbid Sehr Fein, 203mm x 25.4mm Entgratungs- und Finishingscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-154413
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DB-WL B18764
EAN/GTIN:
     5059041920728
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe
3m schleifbockscheibe
Schleifmaterial = Siliziumkarbid
Klasse = Sehr Fein
Durchmesser = 203mm
Breite = 25.4mm
Scheibentyp = Entgratungs- und Finishingscheibe

3M™ Scotch-Brite™ DB-WL Entgratungsrad. Dieses Entgratrad von 3M™ verwendet einen harten und aggressiven Scotch Brite™, der auf einer Vielzahl von Entgrataufgaben und -oberflächen eine hochwertige Oberfläche bietet. Mit seiner harten, dichten Konsistenz eignet sich dieses 3M™-Entgratrad hervorragend zum Entgraten, Schlichten und Polieren aller Arten von Metallen, Verbundwerkstoffen und Glas, um eine glatte und saubere Oberfläche zu erhalten. Runs Cool mit einem Smear-freien Finish. Das Scotch-Brite™-Entgratrad sorgt dafür, dass eine Oberfläche ohne Verschmieren gereinigt wird, was die zusätzliche Vorbereitung für das Schlichten reduziert. Hergestellt aus einem Vliesstoff, der kühl läuft und einen uniformierten Verschleiß bietet, während die Schleifmittel ständig exponiert bleiben, wodurch es perfekt für wärmeempfindliche Materialien ist. Eigenschaften und Vorteile. Hartes anpassungsfähiges Rad für effizientes Entgraten ohne Unterschneiden des Werkstücks Konvolut-Design für leichtgängiges Laufrad und konsistente Ergebnisse Scotch-Brite-Vliesmaterial ist belastungsbeständig und liefert durchgängig frische Schleifmittel für kontinuierliche Schneidwirkung Bietet eine Oberfläche, die möglicherweise weitere Aufbereitungsschritte überflüssig macht Minimiert Wärmeaufbau, um das Risiko von Verfärbungen und Verformungen auf wärmeempfindlichen Substraten zu reduzieren Effektiv für alle Arten von Metallverbundwerkstoffen und Glas, sodass ein Rad mehr Aufgaben ausführen kann. Anwendungen. Diese Räder sind für leichte bis mittlere Kantenentgraten auf Kohlenstoffstählen, Edelstahl und Titan geeignet. Auch für Weichmetalle wie Aluminium, Kupfer und Messing, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe und Glas. Häufig gestellte Fragen. Was sind Schleifmittel aus Vliesmaterial?. Schleifmittel aus Vliesmaterial haben Schleifkörner, die mit flexiblen Nylonfasern verbunden sind, und sorgen so für eine kontrolliert gleichmäßige Oberfläche. Das offene Rollendesign sorgt für eine konstante Schnittgeschwindigkeit, die außerdem beibehalten wird. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Siliziumkarbid
Klasse:
Sehr Fein
Durchmesser:
203mm
Breite:
25.4mm
Scheibentyp:
Entgratungs- und Finishingscheibe
Weitere Suchbegriffe: 154413, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, 3M, DBWLB18764, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.