Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Aluminiumoxid Schleifscheibe Ø 150mm, Korngröße P40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-154570
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M245 06191
EAN/GTIN:
     5059041921176
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 150mm k40
Scheibentyp = Schleifscheibe
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Korngröße = P40
Klasse = Mittel
Drehzahl max. = 12000U/min
Modell = Hookit

Kompatibel mit den meisten Halterungen auf dem Markt. Schnelle und leichte Scheibenwechsel. Schleifscheibe 3M™ Hookit™ 245 Grün. Die Papierscheibe 3M™ Hookit™ 245 enthält ein Hochleistungs-Schleifmittel aus Aluminiumoxid von 3M für durchgängig hohe Schneidleistung. Die Schleifmittelmischung ist kunstharzgebunden, was ein vorzeitiges Abbrennen verhindert und damit die Standzeit verlängert und gleichzeitig konsistent hochwertige Ergebnisse gewährleistet. Sie sind für den Anfangs- und Zwischenschliff geeignet. Hervorragende Schneideleistung. Die Scheibe 245 enthält eine beeindruckende Schleifmittelmischung, die für allgemeine leichte Schleifaufgaben geeignet ist. Die Mischung bietet eine durchgehende Schneidwirkung und liegt auf einem versteiften Papierträger, der für durchgehende Schneidwirkung und eine lange Standzeit sorgt. Die 3M™ Hookit™-Befestigung ermöglicht einen schnellen und sicheren Scheibenwechsel. Die Papierscheibe 3M™ Hookit™ 245 ist gut für den Anfangs- und Zwischenschliff von massiven oder lackierten Metallflächen und Kunststoffteilen geeignet. Die Kunstharzbindung des Schleifmittels verbessert die Standzeit und Effizienz, da ein vorzeitiges Überhitzen vermieden wird. Eigenschaften und Vorteile. Zuhaltende Schneidwirkung durch Aluminiumoxid-Schleifmittel mit einer längeren Lebensdauer Schleifmittel mit Harz verklebt, um ein vorzeitiges Abbrennen zu verhindern Einsatz auf einer Vielzahl von Oberflächen effektiv Das Hookit TM-System ermöglicht einen schnellen, einfachen und sicheren Scheibenwechsel. Anwendungen. 3M-Hookit-Scheiben sind ideal für Arbeitsplätze, in denen selbstklebende Scheiben durch Staub, Schmutz oder umherfliegende Ablagerungen verunreinigt werden können. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Scheibentyp:
Schleifscheibe
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Korngröße:
P40
Klasse:
Mittel
Drehzahl max.:
12000U/min
Modell:
Hookit
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, 154570, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, 3M, 3M24506191, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,26*
€ 75,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,38*
€ 74,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,81*
€ 69,98
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,26*
€ 63,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,70*
€ 54,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.