Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZVN4206GTA N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 1 A 2 W, 3-Pin SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-155002
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZVN4206GTA
EAN/GTIN:
     5059043513928
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,5 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,5 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 155002, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZVN4206GTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,03*
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 1,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.