Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZVN3310FTA N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 100 mA 330 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-155018
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZVN3310FTA
EAN/GTIN:
     5059043512488
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 100 mA
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 10 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.4V
Verlustleistung max. = 330 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET, 100 V bis 950 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
100 mA
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
10 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.4V
Verlustleistung max.:
330 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, mosfet sot-23, 155018, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZVN3310FTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,62*
1
€ 6,90*
ab € 0,216*
€ 0,715*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.