Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-95 LCD Schallpegelmessgerät 35dB 130dB A, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS-95 LCD Schallpegelmessgerät 35dB 130dB A, C
RS PRO RS-95 LCD Schallpegelmessgerät 35dB 130dB A, C
RS PRO RS-95 LCD Schallpegelmessgerät 35dB 130dB A, C
RS PRO RS-95 LCD Schallpegelmessgerät 35dB 130dB A, C
Artikel-Nr.:
     108EL-1558902
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1558902
EAN/GTIN:
     5056279071727
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel max. = 130dB
Schallpegel min. = 35dB
Gewichtung = A, C
Anzeigentyp = LCD
Batterietyp = 9 V
Schnittstellentyp = Bluetooth
Frequenz max. = 8kHz
Frequenz min = 31,5 Hz
Modellnummer = RS-95

RS Pro RS-95-Schallpegelmessgerät, Bluetooth- und WLAN-fähig Wir präsentieren das RS Pro RS-95-Schallpegelmessgerät mit Bluetooth. Dieses hochwertige Schallpegelmessgerät ermöglicht eine einfache Übertragung von Schallpegeldaten auf das Mobiltelefon des Benutzers zur Analyse von Daten aufgrund seiner Bluetooth-Funktion. Es ist eine fantastische Einheit für eine genaue und hochwertige Schallmessung mit einem Dynamikbereich von 35 dB bis 130 dB. Die Frequenzgewichtung von A bis C hilft bei der Steuerung der Schallpegel für das menschliche Ohr, selbst bei Arbeiten in Umgebungen mit hoher Dezibel oder Frequenz. Eigenschaften und Vorteile: • Dieses RS Pro Schallpegelmessgerät verfügt über eine einzigartige Bluetooth-Funktion, die mit der Software zur Datenübertragung kommuniziert • Das große, gut ablesbare 4-stellige LCD-Display mit analogem Balkendiagramm erleichtert das Ablesen der Ergebnisse, selbst wenn das Messgerät in schlecht beleuchteten Bereichen verwendet wird • Dieses Messgerät bietet eine Messung von 30 bis 130 dB in 5 Bereichen • dB Auflösung, 60 dB Dynamikbereich • A- und C-Frequenzgewichtungen • Manuelle Datenspeicherung und Abrufen von 99 Messwertsätzen • Analogausgang für den Anschluss an Kurvenschreiber, Grafikschreiber und andere Datenprotokollierungssysteme für zusätzliche Vielseitigkeit • Batteriebetrieben oder externer 9-V-DC-Eingang • Warnung bei niedrigem Batteriestand bei 7,2 V und automatische Abschaltung bei Spannungsabfall unter 6,5 V • Gewicht: Ca. 260 g, einschließlich Batterie, wodurch es sich zu einem perfekt leichten und tragbaren Gerät entwickelt Anwendungen: Ein Schallpegelmessgerät wird für akustische Messungen verwendet. Es handelt sich in der Regel um ein tra
Weitere Informationen:
Schallpegel max.:
130dB
Schallpegel min.:
35dB
Gewichtung:
A, C
Anzeigentyp:
LCD
Batterietyp:
9 V
Schnittstellentyp:
Bluetooth
Frequenz max.:
8kHz
Frequenz min:
31,5 Hz
Modellnummer:
RS-95
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, 1558902, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelmessgeräte, RS PRO, RS95, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.