Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 2mm Bananenbuchse Schwarz, Kontakt verzinnt, 60V dc / 6A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1559963
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930224100
EAN/GTIN:
     5059045885818
Suchbegriffe:
IC Sockel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Farbe = Schwarz
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 60V dc
Steckergröße = 2mmA
Kontaktbeschichtung = Zinn
Federkontakt = Ja
Länge = 10.25mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PC

2-mm-Leiterplatten-Prüfbuchsen Hirschmann Test ; Measurement. Diese Miniatur-Prüfbuchse mit 2 mm Durchmesser erfüllt die Abmessungen der DIN 41649 und ist für die Prüfung und Messung von gedruckten Schaltungen während ihres Betriebs geeignet. Rot mit Federkontakten aus Phosphorbronze und verzinnt, ermöglicht diese Buchse das vertikale und horizontale Stecken mit den 2 Steckverbindern. Eigenschaften und Vorteile:. • Lötanschlussklemme • Horizontaler und vertikaler Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
60V dc
Steckergröße:
2mmA
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Federkontakt:
Ja
Länge:
10.25mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PC
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, hirschmann laborsteckverbinder schwarz, laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, 1559963, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 930224100, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 0,74*
100
€ 5,46*
ab € 0,5691*
€ 0,7491*
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,90*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,23*
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1029210
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.