Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Prüfbuchse MPB 1 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46461161
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930224-100
EAN/GTIN:
     4002044169152
Suchbegriffe:
IC Sockel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen

Mini-Prüfbuchse MPB 1 sw

Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
24 A
Messkreiskategorie:
CAT III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 0,74*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,5691*
€ 0,7491*
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,90*
5
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,23*
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7191*
€ 0,85573
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5691*
€ 0,67723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1029210
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.