Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GDM Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 250 V, PG11 Schraubmontage, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann GDM Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 250 V, PG11 Schraubmontage, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1564713
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     218680021
EAN/GTIN:
     5059040086685
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 250 V
Gender = Buchse
Montagetyp = Schrauben
Kabelverschraubungsgröße = PG11
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Serie = GDM
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben
Kabeldurchmesser = 6 → 9mm

UL-Zulassung, CSA, VDE. Diese Steckverbinder sind nur für den Netzanschluss an einem festen Ort, Anlagenteile oder für die interne Verdrahtung von Geräten geeignet. Diese Teile erfordern eine Dichtung, die separat gekauft werden muss. Serie GDM. Die Ventilsteckverbinder der Serie GDM sind für den Einsatz im Maschinenbau, in der Werkzeugherstellung und in der Gerätefertigung geeignet und wurden entwickelt, um die Strom- und Signalübertragung für Komponenten wie Magnetventile, Druckmessumformer, Durchflussüberwachungen und Temperatursensoren zu ermöglichen. Diese langlebigen Ventilsteckverbinder werden von Spannungsspitzen oder elektromagnetischen Störungen nicht negativ beeinflusst. Keine Dichtung im Lieferumfang des Produkts enthalten
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
250 V
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Schrauben
Kabelverschraubungsgröße:
PG11
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Serie:
GDM
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Kabeldurchmesser:
6 → 9mm
Weitere Suchbegriffe: 1564713, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Hirschmann, 218680021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
731531002 Gasket GDM 3-16 NBR-SW VE 50
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.