Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Ventilstecker
>
Artikel
Hirschmann GDM Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 3P+E / 250 V ac/dc, PG11 Schraubmontage, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1564757
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
931952100 GDM 3011 black
EAN/GTIN:
5060641251358
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
Kontakt-Format = 3P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Gender = Buchse
Montagetyp = Zentralmutter
Kabelverschraubungsgröße = PG11
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Serie = GDM
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben
Kabeldurchmesser = 6 → 9mm
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Zentralmutter
Kabelverschraubungsgröße:
PG11
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Serie:
GDM
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Kabeldurchmesser:
6 → 9mm
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1564757
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
,
Hirschmann
,
931952100GDM3011black
,
Connectors
,
Power Connectors
,
DIN 43650 Solenoid Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann GSA Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Stecker 3P+E / 400 V ac Schraubmontage, Schwarz
Hirschmann
932597100 GSA 3000
ab € 1,62*
Zubehör
Hirschmann Profildichtung für Kabelbuchse, Serie GDM Schwarz
Hirschmann
731531002 Gasket GDM 3-16 NBR-SW VE 50
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen