Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1567273 Herst.-Nr.: 09150006202 EAN/GTIN: 5059039179305 |
| |
|
| | |
| Serie = Han D Zubehörtyp = Crimpkontakt Kontaktbeschichtung = Versilbert Kontaktmaterial = Kupferlegierung Reihe = Han CD, Han Com, Han D, Han DD, Han DDD, Han Q Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 10A Minimale Drahtgröße mm2 = 1 Gender = Buchse
Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Han-Com® Einsätze haben gemischte Leistungs- und Signalformate. Eine typische Kennung ist "4//2", d. h. es gibt 4 Stromversorgungskontakte und 2 Signalkontakte. Der Nennstrom ist für jede Art von Kontakt innerhalb eines bestimmten Einsatzes unterschiedlich. Han-Com®, Han D®, Han DD® und Han® E Crimpkontakte. Eine Serie von gedrehten Qualitäts-Crimpkontakten für Han-Com® -, Han D® -, Han DD® - und Han® E Einsätzen. Für optimale Crimpqualität ist auch die passende Crimpzange mit paralleler Crimpung sowie die geeignete Service-Crimpzange erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. • Die Crimpzange mit Parallel-Crimpung sorgt für optimale Crimpqualität und verfügt über einen drehbaren Positionieranschlag. Siehe Best.-Nr. ; 114-770 114-770. • Die Service-Crimpzange wird komplett mit Positionierhilfe für Service und kleine Montagen angeboten. Siehe Best.-Nr. ; 313-6607 313-6607. Informationen zur Produktanwendung. Die Kombinationssteckverbinder der Serie Han-Com sind industrielle Steckverbinder mit Stromversorgungs- und Signalkontakten in einem isolierten Gehäuse. Die Serie Han-Q umfasst Steckverbindereinsätze mit kompakter Bauweise, während die Serien Han D/DD/DDD Steckverbinder für Anwendungen mit hoher Stiftzahl enthalten. Weitere Informationen: | | Serie: | Han D | Zubehörtyp: | Crimpkontakt | Kontaktbeschichtung: | Versilbert | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Reihe: | Han CD, Han Com, Han D, Han DD, Han DDD, Han Q | Betriebsspannung: | 250 V | Nennstrom: | 10A | Minimale Drahtgröße mm2: | 1 | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, 1567273, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09150006202, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,36* | € 0,47* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,36* | € 0,47* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3713* | € 0,4813* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,3825* | € 0,4925* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 44,01* | € 55,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8802* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|