Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M20 Messing 7.5mm/ 9mm, IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M20 Messing 7.5mm/ 9mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1572174
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103020+59000530
EAN/GTIN:
     5059039233984
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 9mm
Kabeldurchmesser min. = 7.5mm
Material = Messing
Farbe = Metall
Serie = SKINDICHT
Schutzart = IP65
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C

Kontermutter. Kabelverschraubung mit Zugentlastung Lapp Skindicht, IP65, metrisch. Diese Kabelverschraubung der Skindicht-Serie von Lapp hat eine robuste Ausführung aus Messing und verfügt über einen eingebauten Knickschutz. Diese Kabelverschraubung kann mit Panels, Abzweigdosen und Anlagengehäusen verwendet werden und schafft eine umgebungsgeschützte Kabelmanagementlösung, die auch die Kabelverbindung vor Verschleiß schützt.Mit einer einfachen Schraubkonstruktion kann diese Verschraubung einfach installiert werden und reduziert die Montagezeit. Darüber hinaus verfügt sie über einen variablen Klemmbereich und bietet eine optimale Zugentlastung für Kabel mit großem Außendurchmesser. Eigenschaften und Vorteile • Knickschutz• Schutzart IP65• Hohes Maß an Zugentlastung• PG-Größen• Betriebstemperatur von –20 °C bis +80 °C Anwendungen Da die Kabelverschraubungen einen hohen Knick- und Biegeschutz haben, sind sie ideal für den Einsatz bei beweglichen Anlagen und Elektrogeräten bei normalem Gebrauch geeignet. Sie eignen sich auch für tragbare Einheiten. Die robuste Konstruktion und Witterungsbeständigkeit machen sie auch geeignet für den Einsatz auf Baustellen. Umwelt Die Kabelverschraubung ist bis Schutzart IP65 gekapselt, was bedeutet, dass sie einen hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Staub und Partikeln bietet und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Damit ist sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar einige Anwendungen im Freien.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
9mm
Kabeldurchmesser min.:
7.5mm
Material:
Messing
Farbe:
Metall
Serie:
SKINDICHT
Schutzart:
IP65
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 1572174, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52103020+59000530, Cable Glands & Fittings, Cable Glands, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,78*
€ 105,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,27*
€ 96,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103123
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp Kabel
52103320
ab € 0,46*
Zubehör
Lapp Kabel
52104210
ab € 0,92*
Zubehör
Lapp Kabel
52104454
ab € 1,42*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 272,23*
Zubehör
RS Pro
4711394
ab € 90,82*
Zubehör
RS Pro
608812
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.