Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52104454 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT 52104454 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52104454 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-40095028
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung m20
SKINDICHT® ME-M, Erweiterung, ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubung mit größerem Anschlussgewinde als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Beschichtungsmaterial
Vernickelt
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7582*
€ 2,1025*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,78*
€ 2,75*
3 Tage
84
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,79192*
€ 2,77192*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,80*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,84594*
€ 3,27594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1025*
€ 2,50198
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0582*
€ 2,44926
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7582*
€ 2,09226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 210,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104314
ab € 0,92*
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0769*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1016*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0779*
Zubehör
Lapp Kabel
52104571
ab € 4,1534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.