Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Beige, Nylon, 12mm, 18mm, Isoliert, 8AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Beige, Nylon, 12mm, 18mm, Isoliert, 8AWG max.
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Beige, Nylon, 12mm, 18mm, Isoliert, 8AWG max.
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Beige, Nylon, 12mm, 18mm, Isoliert, 8AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1573931
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1573931
EAN/GTIN:
     5056111952313
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 10mm²
Stiftdurchmesser = 4.9mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Beige
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Gesamtlänge = 18mm

Angegebene Länge ist Stiftlänge. Isolierte Aderendhülsen RS Pro in deutscher Farbe. Eine Serie von hochwertigen, in Deutschland farbcodierten Aderendhülsen (auch Kabelendklemmen genannt) von RS Pro für einen sauberen Endanschluss an mehradrigen Drähten. Diese zuverlässigen Aderendhülsen sorgen für eine formschlüssige Verbindung beim Anschluss von Drähten an Anschlussklemmenblöcken und unverlierbare Klemmen. Was ist eine Aderendhülse? Eine Aderendhülse ist ein Metallrohr oder eine Presshülse mit einer thermisch geformten farbcodierten isolierenden Manschette aus Nylon. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Drahtes gesteckt, gecrimpt und dann in eine Schraub- oder Federklemmverbindung eingesetzt. Wo werden Aderendhülsen verwendet? Wenn das Ende eines mehradrigen Draht abisoliert und direkt unter einer Schraubklemme platziert wird, fächern die Litzen des Kabels naturgemäß unter dem Druck der Schraube auf. Einige Litzen werden verloren gehen. Dies verringert die Qualität des elektrischen Anschlusses und kann auch zu Kurzschlüssen führen. Wenn eine Aderendhülse verwendet wird, erfasst der isolierte Trichter mit seinem breiten Design alle Litzen. Diese Litzen werden dann zusammen im Aderendhülsenrohr gecrimpt. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingeführt, um eine elektrische Verbindung herzustellen Eigenschaften und Vorteile Ausgezeichnete elektrische Verbindung Weniger Kurzschlüsse Manschette mit deutschem Farbcode zur einfachen Erkennung der Aderendhülsengröße Manschette mit Nylon-Isolierung zur Verringerung von Leckstrom, Kriechstrecke und Eindringen von Gas Verzinntes Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit Crimpanschluss kann wiederholt eingesetzt und entfernt werden, ohne das Ende des Drahtes zu beschädigen Anwendungen Aderendhülsen werden für mehradrige Kabel verwendet, die in Schraubklemmen und Anschlussklemmenblöcke eingeführt werden. Zu den Anwendungen gehören Verteilerkästen, Überlastschalter, Schalttafeln und alle Geräte, bei denen ein mehradriger Kabelanschluss erforderlich ist. Fragen und Antworten So crimpen Sie Anderendhülsen Wählen Sie die Aderendhülse der richtigen Größe und Isolieren Sie das Kabelende ab. Schneiden Sie die Drähte auf die Länge der Klemme zu und verdrehen Sie die Litzen miteinander. Schieben Sie die Aderendhülse (isolierte Manschette zuerst) auf die Enden des Kabels, bis dessen Litzen bündig mit dem Ende des Rohrs sind. Stecken Sie das Metallrohr der Aderendhülse mit einer Ratsche in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie den Werkzeuggriffe bis zur Zwangssperrenentriegelung zusammen. Eine Ratschen-Crimpzange ist bevorzugt zu verwenden, da die Griffe gesperrt bleiben, bis ein vollständiger Crimp-Zyklus abgeschlossen ist, sodass unvollständiges Crimpen verhindert wird. Das gecrimpte Drahtende ist nun bereit zum Einstecken in die Anschlussklemme Geeignete Crimpzangen Für Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von 0,5 bis 6 mm ;sup>2 ;/sup> verwenden Sie das Crimpwerkzeug mit der Bestellnummer ; 683-1605 683-1605 Für Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von 10 bis 25 mm ;sup>2 ;/sup> verwenden Sie das Crimpwerkzeug mit der Bestellnummer ; 683-1614 683-1614 Für Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von 0,5 bis 16 mm ;sup>2 ;/sup> verwenden Sie das Crimpwerkzeug mit der Bestellnummer ; 464-482 464-482 Für Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von 35 oder 50 mm ;sup>2 ;/sup> verwenden Sie das Crimpwerkzeug mit der Bestellnummer ; 683-1617 683-1617. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
10mm²
Stiftdurchmesser:
4.9mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Beige
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Gesamtlänge:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 1573931, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E1012IVORY, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1221790
ab € 173,09*
Zubehör
RS Pro
1221791
ab € 224,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.