Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1576205
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 01 160
EAN/GTIN:
     4003773045502
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Kupferdraht

Verdrahtungszange. Ideale Zange für Verkabelungsarbeiten Zum Greifen, Biegen und Schneiden von Drähten
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Kupferdraht
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,02*
€ 28,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,99*
€ 28,75*
1 Tag
83
1
€ 7,90*
ab € 21,41*
€ 29,34*
1
€ 4,90*
ab € 20,78*
€ 29,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,22*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.