Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Kapillar Thermostat Schließer/Öffner, 230V ac/dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo Kapillar Thermostat Schließer/Öffner, 230V ac/dc / 10A
Jumo Kapillar Thermostat Schließer/Öffner, 230V ac/dc / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1584442
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-120-8-6/000
EAN/GTIN:
     5059040096080
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillarrohrregler
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +100°C
Thermostat-Typ = Kapillar
Schaltkonfiguration = Schließer/Öffner
Kontaktbelastbarkeit = 10A
Kontaktnennspannung = 230V ac/dc
Anschlussart = Löt-Öse
Montageart = SMD

Mit dem ATHs-1 kann der Schaltpunkt von der Außenseite angepasst werden, mit dem ATHs-2 kann der Schaltpunkt auf der Innenseite angepasst werden. U=Schraube in der Tasche, UZ = Schraube in der Tasche mit Verlängerung. SMD-Thermostat mit starrer Kapillare. Das SMD-Thermostat arbeitet nach dem Prinzip der Volumenausdehnung, wenn sich die Temperatur des Füllmediums erhöht, erhöht sich das Volumen, was in der Erhöhung der Membran resultiert, die einen Mikroschalter umlegt. Schutzart IP54 1 x 1-poliger Hilfsumschalter-Schaltkontakt Temperaturregelungs- oder Temperaturüberwachungs-Funktionen Differenzial von 3-4 %
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+100°C
Thermostat-Typ:
Kapillar
Schaltkonfiguration:
Schließer/Öffner
Kontaktbelastbarkeit:
10A
Kontaktnennspannung:
230V ac/dc
Anschlussart:
Löt-Öse
Montageart:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 1584442, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Jumo, 6030210210253000020134612086000, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches, Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.