Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: jumo kapillarrohrregler
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kapillarrohrregler

  Kapillarrohrregler  (290 Angebote unter 30.871.661 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kapillarrohrregler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kapillarrohrregler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MULTICOMP PRO TS-090S R KAPILLARTHERMOSTAT, 0-90°C, 20A (1 Angebot) 
Produktpalette: TS Betriebstemperatur, max.: 90 °C Thermostat: - Zulassungen & Normen: - Betriebstemperatur, min.: 0 °C Thermostatmontage: Panel SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Kontaktfunktion: - Konta...
Multicomp
TS-090S R
€ 48,43*
pro Stück
 
 Stück
OV Thermostat Uni FH m Fernverst. weiß Kapillarrohr 2000mm (8 Angebote) 
Thermostat mit Fernverstellung Uni FH zur Regelung von Unterflurkonvektoren oder verdeckten Heizkörpern · mit Frostschutzsicherung. Passend für Ventile mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 sowie für int...
Oventrop
1012295
€ 57,94*
pro Stück
 
 Stück
OV Thermostat Uni LH m Fernfühler weiß Kapillarrohr 2000mm (8 Angebote) 
Thermostat Uni LH mit eingebautem Flüssig·Fernfühler · auf individuellen Sollwert begrenz· und blockierbar sowie mit Einstell·Merkscheibe · mit Frostschutzsicherung · geprüft und zugelassen gemäß E...
Oventrop
1011665
€ 25,26*
pro Stück
 
 Stück
OV Thermostat Uni LHB o Nullstellung 7-28 GrC weiß (7 Angebote) 
Thermostat Uni LHB Behördenmodell · mit Flüssig·Fühler · Sollwerteinstellung verdeckt angeordnet und nur durch Spezialwerkzeug möglich (der eingestellte Temperatursollwert wird durch drehen am Hand...
Oventrop
1011410
€ 23,60*
pro Stück
 
 Stück
Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V / 16A (7 Angebote) 
Temperatur min. = -10°C Temperatur max. = +15°C Thermostat-Typ = Kapillar Schaltkonfiguration = 1-poliger Schließer Kontaktbelastbarkeit = 16A Kontaktnennspannung = 230V Anschlussart = Push-In Mont...
JUMO
604100/20-5-140-3000-0-40/000
€ 125,01*
pro Stück
 
 Stück
Braukmann Thermostat T100R mit losem Fühler AA (4 Angebote) 
Honeywell Home Thermostat T100R Thermostatgehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Hochempfindlicher Thermostat mit Übertemperatursicherung, 40 K über Sollwert, Hysteres...
Pittway
T100R-AA
€ 151,26*
pro Stück
 
 Stück
Einbau-Thermostat 0..150°C 60000497 (6 Angebote) 
Einbau-Thermostat 0..150°C 60000497Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das ver...
JUMO
60000497
€ 137,49*
pro Stück
 
 Stück
Industr.kapillarthermostat L50mm PT1000 Kl B IKF1P1000/50 (5 Angebote) 
Industr.kapillarthermostat L50mm PT1000 Kl B IKF1P1000/50Der Industrie-Einbaukanalfühler IKF1 wird zur Messung der Temperaturen von Flüssigkeiten und Gasen in Rohrleitungen, Luftkanälen oder Behält...
ALRE-IT Regeltechnik
G9150020
€ 74,87*
pro Stück
 
 Stück
Kapillarrohrthermostat für Raumheizung ET-KRT-1900 (3 Angebote) 
Kapillarrohrthermostat für Raumheizung ET-KRT-1900Kapillarrohrthermostat zur Raumtemperaturregelung, Temperaturbereich: 5 bis 60°C, Spannung: 230/400 V, Schaltstrom: 16/6A, Schutzart: IP 55,
Etherma
29378
€ 169,24*
pro Stück
 
 Stück
HE Thermostat-Kopf F (11 Angebote) 
HE Thermostat-Kopf F mit Ferneinsteller und 2 m Kapillarrohr HEIMEIER Thermostat-Kopf mit Ferneinsteller. Skalenhaube weiß RAL 9016. Flüssig- keitsgefüllter Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch...
IMI Hydronic Engineering
2802-00.500
€ 65,02*
pro Stück
 
 Stück
Anlege-Thermostat 0-60Gr,Außeneinst. ATR 83.001 (7 Angebote) 
Anlege-Thermostat 0-60Gr,Außeneinst. ATR 83.001Anlegethermostat zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen an Heizregistern, Rohrleitungen oder Behältern, z. B. temperaturabhängige Pumpensteuer...
ALRE-IT Regeltechnik
C1810494
€ 43,91*
pro Stück
 
 Stück
Thermostat 20 °C ... 500 °C 1 Öffner (8 Angebote) 
Thermostat, Typ=602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-, Alternative (Alias)=3577840, Regeltemperatur max.=500 °C, Regeltemperatur min.=20 °C, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V,...
JUMO
602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-
€ 197,37*
pro Stück
 
 Stück
Anlege-Thermostat 0-60Gr,Inneneinst. ATR 83.101 (5 Angebote) 
Anlege-Thermostat 0-60Gr,Inneneinst. ATR 83.101Anlegethermostat zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen an Heizregistern, Rohrleitungen oder Behältern, z. B. temperaturabhängige Pumpensteuer...
ALRE-IT Regeltechnik
C1810495
€ 40,95*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO TS-030S R KAPILLARTHERMOSTAT, -30 BIS 30°C (1 Angebot) 
Produktpalette: TS Betriebstemperatur, max.: 30 °C Thermostat: - Zulassungen & Normen: - Betriebstemperatur, min.: -30 °C Thermostatmontage: Panel SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Kontaktfunktion: - Kon...
Multicomp
TS-030S R
€ 48,18*
pro Stück
 
 Stück
Jumo Kapillar Thermostat 1-poliger Schließer, 230V / 16A (1 Angebot) 
Temperatur min. = -10°C Temperatur max. = +15°C Thermostat-Typ = Kapillar Schaltkonfiguration = 1-poliger Schließer Kontaktbelastbarkeit = 16A Kontaktnennspannung = 230V Anschlussart = Push-In Mont...
JUMO
604100/20-5-140-6000-0-40/404,
€ 162,47*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kapillarrohrregler
^

Mit dem Kapillarthermostat Temperaturen sicher erfassen und optimal regeln

Kapillarthermostate sind ein Bestandteil in der Regeltechnik, mit denen überwiegend Heizungsanwendungen hinsichtlich der Temperatur gemessen und auf optimale Werte geregelt werden. Ist an dem Thermostat ein Umschalter als einpoligem Wechsler vorhanden, kann man das Kapillarthermostat auch in Kühlanwendungen nutzen. Die Belastbarkeit mit Strom wird meistens in Ampere angegeben, während die Kontaktnennspannung in Volt benannt wird. Üblich für Deutschland sind 230 Volt Wechselstrom. Aufgrund seiner Funktion wird das Thermostat auch sehr oft als Kapilarrohrregler bezeichnet.

Zur Funktionsweise

Kapillarthermostate bestehen im Gegensatz zu anderen Thermoelementen, Plationsensoren oder Temperaturbegrenzern zur thermischen Steuerung aus einem Fühler, einem Kapillarrohr und einer Membran. Sie messen die Gas- oder Flüssigkeitsausdehnung in einem geschlossenen, hydraulischen System. Anwendungsbeispiele sind Heizkessel, Nachtspeicherheizgeräte, Wärmeerzeugungsanlagen, Heißwasserspeicher, Laborgeräte wie Magnetrührer, Backöfen, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Fritteusen oder auch Hochdruckreiniger. In DIN EN 60730 sind Regelungen für automatische, elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen beschrieben. Durch die Ausdehnung der Kühl- bzw. Wärmeflüssigkeit oder entsprechenden Gase erfolgt ein Ausdehnen oder Zusammenziehen der Membran, wobei dieser Hub sehr oft einen Schnappschalter bedient und dadurch ein Öffnen oder Schließen der elektrischen Kontakte bewirkt. Vor diesem Hintergrund sollte man zur Vermeidung von Fehlern in der Temperaturregelung auf alle Fälle eine Quetschung des Kapillarrohres oder der Membran vermeiden. Im Falle von Schwierigkeiten in der Steuerung kann man das Regelgerät auch durch einen Fachmann prüfen und gegebenenfalls austauschen lassen.

Temperaturbereiche und sonstige Eigenschaften

Je nach Thermostat und Regelungsbereichen gibt es etwa null bis 90, 120, 260 oder 298 Grad Celsius. Es sind aber alle Temperaturbereiche zwischen minus 100 und plus 750 Grad machbar. Je nachdem wo im Heizkessel etwa die Temperatur gemessen werden soll haben die Fühler und Kapillarrohre unterschiedliche Längen. Längen von einem oder 1,5 Meter sind für größere Anwendungen in der Haustechnik keine Seltenheit. Dir Durchmesser der Kapillarthermostat liegen bei wenigen Millimetern und können daher oft auch in Rohren verwendet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.