Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 20 06 Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex 20 06 Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm VDE
Knipex 20 06 Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm VDE
Knipex 20 06 Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm VDE
Knipex 20 06 Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm VDE
Knipex 20 06 Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm VDE
Artikel-Nr.:
     108EL-1585350
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 06 160
EAN/GTIN:
     4003773058007
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 30mm
Modellnummer = 20 06
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
30mm
Modellnummer:
20 06
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), Rundzange, flachzange vde 160mm knipex, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, 1585350, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 2206160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 18,16*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 15,22*
€ 18,49*
2 Tage
62
1
€ 7,90*
ab € 15,45*
€ 18,58*
1
€ 5,90*
ab € 15,30*
€ 19,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,04*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.