Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 35 12 Elektronikzange, Flachzange / Backen 22.5mm 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex 35 12 Elektronikzange, Flachzange / Backen 22.5mm 115 mm
Knipex 35 12 Elektronikzange, Flachzange / Backen 22.5mm 115 mm
Knipex 35 12 Elektronikzange, Flachzange / Backen 22.5mm 115 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1585647
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 12 115
EAN/GTIN:
     4003773058083
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Zangentyp = Elektronikzange, Flachzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 115 mm
Spitzen-Art = Flach, Gerade
Backenlänge = 22.5mm
Backenbreite = 2mm
Modellnummer = 35 12
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein

DIN ISO 9655. Elektronik-Greifzangen. Greifzangen mit durchgestecktem Gelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder Glatt geschliffene Greifflächen, entgratete Kanten Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Spiegelpolitur mit gutem Rostschutz Zweikomponenten-Griffhüllen für ermüdungsfreies, gefühlvolles Arbeiten
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange, Flachzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
115 mm
Spitzen-Art:
Flach, Gerade
Backenlänge:
22.5mm
Backenbreite:
2mm
Modellnummer:
35 12
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 18,79*
€ 25,85*
6
€ 5,95*
ab € 20,42*
€ 26,00*
2 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 19,32*
€ 26,34*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 19,76*
€ 26,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,81*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.