Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Steckdose Amerikanisch
>
Artikel
Block Spartransformator, 230V ac, 110 V ac, 1000VA, Geschlossen, Bodenmontage, Kabel, 244 x 143 x 197mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1587340
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
EJET1000
EAN/GTIN:
5059041878593
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 110 V ac
Nennleistung = 1000VA
Bauart = Geschlossen
Montagetyp = Bodenmontage
Anschlussart = Kabel
Länge = 244mm
Breite = 143mm
Tiefe = 197mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
Vorschalt-Spartransformatoren, Serie E-JET. Die E-JET Vorschalt-Spar-Transformatoren ermöglichen die Anpassung und das Betreiben von 110V-Geräten am 230V Netz. Durch Einsatz von Spar-Transformatoren eine um ca. 50% geringere Bauleistung gegenüber Transformatoren mit galvanisch getrennten Wicklungen. Damit die Ausgangsspannung gegen Erde nicht größer als die Nenn-Ausgangsspannung ist, erfolgt die Zuschaltung der Ausgangsspannung (überwacht durch eine Elektronik) erst bei potentialrichtiger Einstecklage des Schutzkontaktsteckers. Kurzschlussschutz durch Sicherung im Eingangsstromkreis Isolierstoff-Gehäuse mit Tragegriff Nach VDE 0550 für Schutzklasse 1
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
110 V ac
Nennleistung:
1000VA
Bauart:
Geschlossen
Montagetyp:
Bodenmontage
Anschlussart:
Kabel
Länge:
244mm
Breite:
143mm
Tiefe:
197mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Spartransformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Steckdose Amerikanisch
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Vorschalt-Spartrafo
,
Vorschalt-Spartransformator
,
Vorschalt-Trafo
,
Vorschalt-Transformator
,
Vorschalttrafo
,
Vorschalttransformator
,
block trafo 1000va
,
schuko-steckdose
,
vorschalttrafo block
,
1587340
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Spartransformatoren
,
Block
,
EJET1000
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Autotransformers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 407,33*
€ 503,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 422,09*
€ 505,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 482,04*
€ 578,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,35*
€ 597,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,46*
€ 576,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen