Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Langer Blatthebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter 0,216 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Mikroschalter Langer Blatthebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter 0,216 N -40°C - +85°C
ZF Mikroschalter Langer Blatthebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter 0,216 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1594433
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D459-V3LL
EAN/GTIN:
     5059045885450
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Langer Blatthebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 0,216 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

ZF Miniatur-MikroDer Miniatur-Mikroschalter der ZF-Serie D4 verfügt über einen langen Blatthebelantrieb und eine Kontaktbelastbarkeit von 15 A bei 250 V ac. Dies ist ein äußerst zuverlässiger 1-poliger Umschalter mit Kontaktkonfiguration, der eine hohe Wiederholgenauigkeit bietet.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 0,216N Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C. Polyestergehäuse Sprungkontakt Gehäusegröße V3 Cadmiumfreier Kontaktwerkstoff Die mechanische Lebensdauer beträgt mehr als 2 x 107ZertifizierungenSchutzart IP50 UL-Zulassung CSA-zertifiziert VDE-Zertifikat SEV-zertifiziert SEMKO-zertifiziert KEMA-zertifiziert Demko-zertifiziert Nemko-zertifiziert Ove-zertifiziert BEAB-zertifiziert SETI-zertifiziert
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Langer Blatthebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft:
0,216 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a, ausschalter, ausschalter 16a, 1594433, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, D459V3LL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,43*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,03*
1 Tag
318
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,18*
3
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 3,37*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046256
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.