Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Kupferverkleidete Platinen
>
Artikel
CIF 100mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 220 x 100 x 1.6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1596114
Hersteller:
CIF
Herst.-Nr.:
DZ2122
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1596114
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 220 x 100 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 220mm
Materialstärke = 100mm
Breite = 1.6mm
UL, CSA (K130 und höher). Entwicklerkonzentration: Beutel 160-9490 bzw. 6-10 g/l Natrium oder Ätzkali. Führen Sie im Zweifelsfall einen Versuch durch. Vorbeschichtete Leiterplatten, 35 μm oder 70 μm. Erfüllt Militärnorm P 13949F M12 13949F. Positiv vorbeschichtete Platten in professioneller Qualität mit blauem Harz Feuerbeständigkeit:UL 94-V0 Leiterplattenmaterial Glasepoxid FR4
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
220 x 100 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
220mm
Materialstärke:
100mm
Breite:
1.6mm
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Kupferverkleidete Platinen
Weitere Suchbegriffe:
CIF
,
DZ2122
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Protot...
,
Prototyping Boards
,
Copper Clad Boards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitmaterial, 1W/m·K, Gap Pad VO Ultra Soft, Stärke 0.08Zoll, 200 x 100mm
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,54*
Zubehör
Cottam Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Naturborsten, 200mm
Cottam
2299690
ab € 13,81*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514874
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen