Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 300mm Leiterplatte kupferkaschiert FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 300 x 600 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CIF 300mm Leiterplatte kupferkaschiert FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 300 x 600 x 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1596142
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AB60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 300 x 600 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 600mm
Materialstärke = 300mm
Breite = 1.6mm

UL, CSA (K130 und höher). Entwicklerkonzentration: Beutel 160-9490 bzw. 6-10 g/l Natrium oder Ätzkali. Führen Sie im Zweifelsfall einen Versuch durch. Vorbeschichtete Leiterplatten, 35 μm oder 70 μm. Erfüllt Militärnorm P 13949F M12 13949F. Positiv vorbeschichtete Platten in professioneller Qualität mit blauem Harz Feuerbeständigkeit:UL 94-V0 Leiterplattenmaterial Glasepoxid FR4
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
300 x 600 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
600mm
Materialstärke:
300mm
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 1596142, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Kupferverkleidete Platinen, CIF, AB60, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Copper Clad Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,08*
€ 48,11*
2 Tage
34
€ 14,99*
ab € 40,58*
€ 60,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,38*
Zubehör
Cottam
L906/S
ab € 8,23*
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,57*
Zubehör
RS Pro
514880
ab € 23,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.