Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 3.3V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596534
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C3V3-E3-08
EAN/GTIN:
     5059040789524
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 3.3V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 95Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 3.1 x 1.43 x 1.05mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Zenerdioden 300 mW, BZX84-Serie, Vishay Semiconductor. Zener-Spannungstoleranz von 2 % (BZX84B) und ca. 5 % (BZX84C) SMD-Gehäuse: SOT-23
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.3V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
95Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
3.1 x 1.43 x 1.05mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1596534, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX84C3V3E308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0265*
1
€ 6,90*
ab € 0,0438*
€ 0,2824*
2 Tage
13189
5
€ 14,99*
ab € 0,0255*
€ 0,3428*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,0315
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,0314
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,0301
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,0289
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.