Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0.3W; 3.3V; SMD; 7 inch reel; SOT23; single diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0.3W; 3.3V; SMD; 7 inch reel; SOT23; single diode
Diode: Zener; 0.3W; 3.3V; SMD; 7 inch reel; SOT23; single diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C3V3-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C3V3-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,3V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: 7 inch reel
Dioden-Typ: Zener
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0221*
€ 0,0435*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,039*
€ 0,1584*
1 Tag
12319
5
€ 14,99*
ab € 0,0272*
€ 0,1984*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.