Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone PCB Durchkontaktierung Rollösen breit, Ø 1.6mm x 3.2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1603313
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchkontaktierung
Typ = Breite Rollöse
Für Lochgröße - Platte abnehmbar = 1.6mm
Für Lochgröße = 1.5mm
Höhe = 3.2mm

Große Rollösen. Standard-Ösen, präzisionsgefertigt, um Standardmaße in einer einzigen Serie zu gewährleisten. Gute Lötbarkeit auch nach längerer Lagerung erhalten.
Weitere Informationen:
Typ:
Breite Rollöse
Für Lochgröße - Platte abnehmbar:
1.6mm
Für Lochgröße:
1.5mm
Höhe:
3.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1603313, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Durchkontaktierungen & Werkzeuge, Keystone, 24, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Rivets & Riveting Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 7,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 8,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.