Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Messing; Durchm.Niete: 1,49mm; L. Niete: 3,18mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Niete; Messing; Durchm.Niete: 1,49mm; L. Niete: 3,18mm
Niete; Messing; Durchm.Niete: 1,49mm; L. Niete: 3,18mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS24
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchkontaktierung
Hersteller: KEYSTONE
Material: Messing
Montage Element-Typ: Niete
Nietlänge: 3,18mm
Nietendurchmesser: 1,49mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 7,10*
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 8,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,10*
€ 8,449
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.