Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 27Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-160966
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 27R J
EAN/GTIN:
     5059041940078
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Widerstand = 27Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 14.8 x 72.5 x 29.7mm
Gesamtbreite = 29.7mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 50 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Die HS50-Serie von Widerständen in Aluminiumgehäusen von Arcol bietet hohe Leistung und ein gutes Mittel aus Spitzenimpulsbelastbarkeit und Volumen. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage werden gemäß IEC 115 und MIL 18546 gefertigt. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage sind für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse ausgelegt. Dies gewährleistet eine maximale Leistung. Eigenschaften und Vorteile:. Bei hoher Umgebungstemperatur verringert sich die Abgabe linear auf Null bei +200 °C. Drahtgewickelt zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Kompakte Größe für Nennleistung
Weitere Informationen:
Widerstand:
27Ω
Leistung:
50W
Serie:
HS50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
14.8 x 72.5 x 29.7mm
Gesamtbreite:
29.7mm
Weitere Suchbegriffe: 160966, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS5027RJ, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors, Passive Components
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,14*
€ 4,42*
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,89*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 4,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580948
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.