Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 305mm
RS PRO Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 305mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1611470
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611470
EAN/GTIN:
     5056279072359
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 305mm

Flache Feile von RS Pro. Flache Feilen unserer bewährten und äußerst zuverlässigen Eigenmarke RS Pro bieten ausgezeichnete Qualität für zweiteilige Feilen, ideal zum Feilen und Veredeln sowohl interner als auch externer Oberflächen. Handwerkzeuge von RS Pro sind in einer Reihe von Größen für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen erhältlich. Zweischneidige Flachfeilen können auf einer Vielzahl von Materialien wie Weichmetall, Hartmetall, Kunststoff und mehr verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. hergestellt aus Durable Kohlenstoffstahl In diversen Größen erhältlich Geeignet für den Einsatz mit einer Vielzahl von Materialien verfügen über einen weichen Griff mit Aufhängeloch Zweiter Schnitt für schnelles Entfernen von Material und Entgraten. Häufige Anwendungen. Flache Feilen können mit einer Vielzahl von Materialien von Metall bis Holz verwendet werden, wie z. B.: Metallarbeiten Holzarbeiten Schweißgeräte Industrie. Was ist der Unterschied zwischen einer flachen Feile und einer Handfeile?. Eine flache Feile und eine Handfeile sind beide ähnliche Werkzeuge, die zum schnellen und effizienten Entgraten und Entfernen von Material verwendet werden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass flache Feilen in der Regel ein konisches Ende mit doppelschneidigen Oberflächen und einschneidigen Kanten haben. Wofür wird eine flache Feile verwendet?. Eine doppelt geschnittene flache Feile ist ein Handwerkzeug zum schnellen und effizienten Entgraten und Entfernen von Materialien wie Aluminium und Stahllegierung. Sie sind auch ideal zum Glätten von Materialien und in einigen Fällen zum Schärfen von Werkzeugen. Wie grob ist die Feile?. Die Grobheit bezieht sich darauf, wie grob oder glatt die Feile ist, je nachdem, wie nah die Zähne sind. Die Hauptkategorien der Grobkörnigkeit sind grob, bastard, doppelt geschnitten und glatt. Die Grobkörnigkeit der flachen RS Pro Feile ist zweischneidig, was eine schnelle und effiziente Materialentfernung ermöglicht. Andere Größen erhältlich?. Die flache Feilenserie von RS Pro bietet eine Vielzahl von Größen für verschiedene Archivierungsanforderungen und Anwendungen. Weitere Größen der Serie sind: 6 Zoll - ; 1611467 1611467 8 Zoll - ; 1611468 1611468 10 Zoll - ; 1611469 1611469 12 Zoll - ; 1611470 1611470. So pflegen Sie Ihre Feile. Um sicherzustellen, dass Ihre Feilen scharf bleiben und ihr volles Potenzial ausschöpfen, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Eine Feilenkarte oder Drahtbürste wird empfohlen, da sie Schmutz entfernen und sich effizient zwischen den Zähnen einer Feile ansammeln können, ohne sie zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
305mm
Weitere Suchbegriffe: 1611470, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J55F212HRS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.