Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile, Kreuzhieb, Länge 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile, Kreuzhieb, Länge 150mm
RS PRO Werkstattfeile, Kreuzhieb, Länge 150mm
RS PRO Werkstattfeile, Kreuzhieb, Länge 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1611472
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611472
EAN/GTIN:
     5056279072366
Suchbegriffe:
1611472
Handwerkzeuge
Schleifen, Feilen & Polieren
Feilen
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 150mm
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja

RS PRO Handdateien mit Griff. Handfeilen unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO bieten exzellente Qualität für die zweite Schnittfeile, ideal zum Ablegen und Veredeln von internen und externen Oberflächen. RS PRO Handwerkzeuge sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen zu erfüllen. Zweischneidige flache Akten können auf einer Vielzahl von Materialien wie weichem Metall, hartem Metall, Plastik und mehr verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Aus Durable In diversen Größen erhältlich Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Materialien verfügen über einen Soft-Grip-Griff mit Aufhängebohrung Zweiter Schnitt für schnelles Entfernen von Material und Entgraten. Häufige Anwendungen. Handfeilen können mit einer Vielzahl von Materialien verwendet werden, von Metall bis Holz und Anwendungen wie: Metallarbeiten Holzarbeit Schweißgeräte Industrie. Was ist der Unterschied zwischen einer flachen Feile und einer Handdatei?. Eine flache Feile und eine Handfeile sind beide ähnliche Werkzeuge, die zum schnellen und effizienten Entgraten und Entfernen von Material verwendet werden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass flache Dateien meist ein konisches Ende mit doppelschneidigen Oberflächen und einzelnen Schnittkanten aufweisen. Wozu wird eine Handfeileverwendet?. Eine doppelschneidige Handfeile ist ein Handwerkzeug, das zum schnellen und effizienten Entgraten und Entfernen von Materialien wie Aluminium und legiertem Stahl verwendet wird. Sie eignen sich auch ideal zum Glätten von Materialien und zum Teil zum Schärfen von Werkzeugen. Wie grob ist die Feile?. Die Grobheit bezieht sich darauf, wie rau oder glatt die Feile ist, je nachdem, wie nah die Zähne sind. Die Hauptkategorien der Grobkörnigkeit sind grob, bastard, doppelt geschnitten und glatt. Die Grobigkeit der RS PRO-Handfeile ist zweischneidig, so dass das Material schnell und effizient entfernt werden kann. Andere Größen erhältlich?. Die RS PRO Handfeilenserie bietet eine Vielzahl von Größen für unterschiedliche Anmeldeanforderungen und Anwendungen. Weitere Größen im Sortiment sind: 6 Zoll - ; 1611472 1611472 8 Zoll - ; 1611473 1611473 10 Zoll - ; 1611474 1611474 12 Zoll - ; 1611475 1611475. So verwalten Sie Ihre Feile. Um sicherzustellen, dass Ihre Feilen scharf bleiben und ihr volles Potenzial entfalten, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Es wird empfohlen, eine Feile- oder Drahtbürste zu verwenden, da sie Schmutz entfernen und sich zwischen den Zähnen einer Feile effizient ansammeln können, ohne sie zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
150mm
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.