Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 150mm
RS PRO Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 150mm
RS PRO Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 150mm
RS PRO Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 150mm
RS PRO Werkstattfeile Rund, Kreuzhieb, Länge 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1611480
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611480
EAN/GTIN:
     5056279072441
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 150mm
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja

RS Pro Rundfeilen mit Griff. Das Rundfeilen-Reihe unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO bietet eine Vielzahl von robusten Rundfeilen Handwerkzeugen aus hoch kohlenstoffhaltigem Stahl und einen Durable Softgrip Griff. Rundfeilen eignen sich aufgrund ihrer schlanken Form ideal zum Feilen und Entgraten von konkaven Oberflächen und zum Glätten kreisförmiger Löcher. Die RS PRO Rundfeile verfügen über eine zweite Schnittgröbergrenze, um eine schnelle und effiziente Entgratung der Materialien zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Aus Durable Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt Kegelkante für anspruchsvollere Designs und größere Löcher Zweiter Schnitt für effizientes Entgraten In diversen Größen erhältlich Kann mit einer Vielzahl von Werkstoffen verwendet werden Ergonomischer Soft-Grip-Griff für Komfort und Kontrolle. Häufige Anwendungen. Die runden RS PRO-Feilen eignen sich ideal zum Vergrößern von Bohrungen und zum Entgraten von konkaven Oberflächen. Sie können mit einer Vielzahl von Materialien wie Holz und Metall verwendet werden und können in einer Reihe von Anwendungen wie z. B.: Schmuckherstellung Holzarbeit Metallarbeiten Industrie. Was ist eine Rundfeile?. Eine runde Feile ist ein Handwerkzeug, das zum Glätten und Entgraten einer Reihe von Materialien und zum Vergrößern von Löchern entwickelt wurde. Runde Akten sind für das Arbeiten mit Schmucksachen und Holzarbeit ideal, da das schleimige Design Ihnen erlaubt, komplizierte Details zu beenden. Unterschied zwischen einer runden Feile und einer halbrunden Feile?. Sowohl eine runde Feile als auch eine halbe runde Feile eignen sich ideal zum Entgraten von Halbkreisen und konkaven Oberflächen, aufgrund der schlanken und konischen Ausführung einer runden Feile können Kreise jedoch vergrößert und geglättet werden. Wie groß ist die Feile?. Die runden RS PRO-Feilen verfügen über eine zweite Schnittgröbigkeit, die eine schnelle und effiziente Entgratung und Entfernung des Materials ermöglicht. So verwalten Sie Ihre Feile. Um sicherzustellen, dass Ihre Feilen scharf bleiben und ihr volles Potenzial entfalten, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Es wird empfohlen, eine Feile- oder Drahtbürste zu verwenden, da sie Schmutz entfernen und sich zwischen den Zähnen einer Feile effizient ansammeln können, ohne sie zu beschädigen. Andere Größen erhältlich:. 6 Zoll - ; 1611480 1611480 8 Zoll - ; 1611481 1611481 10 Zoll - ; 1611482 1611482 12 Zoll - ; 1611483 1611483
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
150mm
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1611480, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J57206HRS, Sanding, Filing & Polishing, Files, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.