Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile Viereck, Kreuzhieb, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile Viereck, Kreuzhieb, Länge 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1611488
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611488
EAN/GTIN:
     5056279072519
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 300mm
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja

RS Pro Vierkantfeilen mit Griff. Die Vierkantfeile von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO bietet eine Vielzahl von Durable Square File Handwerkzeugen aus hochwertigem Kohlenstoffstahl und einen Durable Soft Grip Griff. Vierkantfeilen eignen sich aufgrund ihrer einzigartigen konischen Form ideal zum Feilen und Entgraten von quadratischen Bohrungen und rechtwinkligen Bohrungen. Die quadratische RS PRO-Feilen verfügen über eine zweite Schnittgröbigkeit, die eine schnelle und effiziente Entgratung von Materialien ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. Aus Durable Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt Durch die Kegelkante können quadratische Löcher vergrößert und kreisförmige Löcher in ein Quadrat eingeordnet werden Zweiter Schnitt für effizientes Entgraten In diversen Größen erhältlich Kann mit einer Vielzahl von Werkstoffen verwendet werden Ergonomischer Soft-Grip-Griff für Komfort und Kontrolle. Häufige Anwendungen. RS PRO-Vierkantfeilen eignen sich ideal zum Vergrößern von Vierkantlöchern, zum Erstellen von Vierkantlöchern und zum Entgraten eines rechten Winkels. Sie können mit einer Vielzahl von Materialien wie Holz und Metall verwendet werden und können in einer Reihe von Anwendungen wie z. B.: Heimwerkerarbeiten Holzarbeit Metallarbeiten Industrie. Was ist eine Vierkantfeile?. Eine Vierkantfeile ist eine Art Handwerkzeug, das entwickelt wurde, um Material schnell und effizient zu entfernen, besonders wenn eine kreisförmige Bohrung in eine vergrößerte quadratische Bohrung geändert wird. Sie verfügt über vier gleiche Seiten mit einer zweiten Schnittgröberung, um Material und Feilen schnell zu entfernen. Das konische Design macht sie ideal für die Ablage von Schlitzen und Nuten. Wie groß ist die Feile?. Die RS PRO-Vierkantfeilen verfügen über eine zweite Schnittgröbigkeit, die eine schnelle und effiziente Entgratung und Entfernung des Materials ermöglicht. So verwalten Sie Ihre Feile. Um sicherzustellen, dass Ihre Feilen scharf bleiben und ihr volles Potenzial entfalten, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Es wird empfohlen, eine Feile- oder Drahtbürste zu verwenden, da sie Schmutz entfernen und sich zwischen den Zähnen einer Feile effizient ansammeln können, ohne sie zu beschädigen. Andere Größen erhältlich:. 6 Zoll - ; 1611484 1611484 8 Zoll - ; 1611485 1611485 10 Zoll - ; 1611486 1611486 12 Zoll - ; 1611488 1611488
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
300mm
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1611488, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J58212HRS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.