Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS-9985 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
Artikel-Nr.:
     108EL-1611630
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611630
EAN/GTIN:
     5056279072854
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Modellnummer = RS-9985
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung min. = 125V
Isolationswiderstand max. = 4GΩ
Anzeigentyp = LCD
Prüfstrom = 1mA
Batterietyp = 9 V NEDA 1604
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Sicherheitsspannung = 600 V, 1000 VV
Höhe = 220mm

Isolationsprüfer von RS Pro mit Multimeter und Tastkopf Typ K. Isolationsprüfer (oder Megger) werden verwendet, um sicherzustellen, dass die Isolierung von Kabeln sicher oder unbeschädigt ist, nachdem elektrische Arbeiten durchgeführt wurden. Tester oder Megohmmeter sind von zentraler Bedeutung beim Verhindern des Auslösens von Sicherungen und des Ausfalls elektrischer Geräte und Instrumente sowie bei der Vorbeugung gegen Stromschlag und Feuer. Der RS Pro Isolationsprüfer mit Multimeter ist ein sehr vielseitiges und zuverlässiges Kit mit mehreren Funktionen wie automatischer AC/DC-Spannungserkennung, großer Widerstandsfähigkeit, Echt-Effektivwert und mehr. Dieses Isolationsmessgerät ist kompakt, sehr robust und verfügt über einen praktischen Ständer und Halterungen für Ihre Fernprüfspitzen. Unser robuster Isolationsprüfer ist außerdem mit einer großen, klaren LCD-Anzeige ausgestattet, die ein sehr benutzerfreundliches Erlebnis bietet. Der RS Pro Isolationsprüfer mit Multimer umfasst auch K-Sonden, um sicherzustellen, dass Sie alles zur Hand get to the work complete haben. Eigenschaften und Vorteile • Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, um alle relevanten Informationen gut sichtbar zu machen • Schutzart IP67, daher eine staubdichte Dichtung mit Wasserdichtigkeit • Automatische Abschaltung nach Überschreitung des Leerlaufzeitgebers, um Batteriestrom zu sparen. Diese Option kann deaktiviert werden • Isolationsprüfung: Max. 1000 V • Widerstandsfähigkeit von 0,001 Ω bis 4000 MΩ • Lieferung mit hochwertigen Prüfgeräten, damit Sie sie sofort verwenden können • Automatische AC/DC-Spannungserkennung • Ergonomischer Kippständer, Nagelhaken und praktische Aufbewahrung für Prüfspitzen • CAT III- und CAT IV-Sicherheitseinstufungen • Thermoelementmesswert Typ K (im Lieferumfang des Adapters enthalten) • Echt-Effektivwert zur Messung von sinusförmigen und nicht sinusförmigen AC-Wellen Anwendungen Isolationstester sind eine Art von Gerät, mit dem die Verschlechterung der Isolierung für elektrische Geräte, Teile und Geräte im Laufe der Zeit getestet wird. Isolationstester sind ideal, um mögliche Geräteausfälle zu verhindern, bevor sie auftreten, und sind ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Fehlersuche. Isolationstester werden häufig in Bereichen wie: • Kfz • Elektrische Installation • Netzwerkwartung • Heimwerkerarbeiten Was ist im Lieferumfang enthalten? • Messleitungssatz • 6 x 1,5-V-AAA-Batterien • Temperaturfühler Typ K. Was ist die minimale/maximale Prüfspannung? Dieses Gerät bietet eine minimale Prüfspannung von 125 V und maximal 1000 V Warum RS Pro RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
RS-9985
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung min.:
125V
Isolationswiderstand max.:
4GΩ
Anzeigentyp:
LCD
Prüfstrom:
1mA
Batterietyp:
9 V NEDA 1604
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Sicherheitsspannung:
600 V, 1000 VV
Höhe:
220mm
Weitere Suchbegriffe: 1611630, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, RS PRO, RSIIT1900, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers, Test & Measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,29*
€ 254,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 222,11*
€ 280,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,26*
€ 322,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.