Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 12.3mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611645
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     131332
EAN/GTIN:
     5056282859183
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Gesamtlänge = 29.21mm
Flachstiftlänge = 12.3mm
Flachstiftbreite = 4.1mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Gelb
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

UL-Zulassung. Nicht für Einsatz mit Doppeldraht. Flachkabelschuh-Crimp-Anschlussklemme PIDG, TE Connectivity. Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG, bestehend aus einem präzise geformten Metalldrahtzylinder mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Die Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Gesamtlänge:
29.21mm
Flachstiftlänge:
12.3mm
Flachstiftbreite:
4.1mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Gelb
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, PIDG Steckverbinder, Stiftkabelschuh, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, flachkabelschuh gelb, 1611645, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 131332, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,70*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 2,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58433-3
ab € 170,21*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 352,20*
Zubehör
TE Connectivity
59239-4
ab € 1.229,83*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 89,88*
Zubehör
TE Connectivity
59824-1
ab € 435,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.