Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 131332 FLACHSTECKANSCHLUSS 4.1MMX1MM 12-10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797931
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     131332
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Isolatorfarbe: Gelb
  • Produktpalette: PIDG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterquerschnitt CSA: 6.64 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG bis 10AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.1mm x 1mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.16 Zoll x 0.03 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, PIDG Steckverbinder, Stiftkabelschuh, pidg steckverbinder gelb, buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Flachsteckhülsen, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 131332, 3797931, 379-7931
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,35*
    € 1,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,28*
    € 2,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 119,89*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58433-3
    ab € 164,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    169400
    ab € 365,13*
    Zubehör
    TE Connectivity
    59239-4
    ab € 1.225,26*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58423-1
    ab € 97,40*
    Zubehör
    TE Connectivity
    59824-1
    ab € 438,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.