Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EKMB1 PIR-Sensor PIR-Sensor 5m, TO-5 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612214
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1301111K
EAN/GTIN:
     5059039590490
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
LED Bedrahtet
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor-Typ = PIR-Sensor
Ausgangsstrom max. = 100µA
Schaltabstand = 5m
Schaltmodus = Digital
Ausgangs-Typ = Digital
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-5
Pinanzahl = 3
Versorgungsstrom max. = 6 μA
Abmessungen = 11 x 14.4mm
Höhe = 14.4mm
Arbeitsspannnung min. = 2,3 Vmm
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
PIR-Sensor
Ausgangsstrom max.:
100µA
Schaltabstand:
5m
Schaltmodus:
Digital
Ausgangs-Typ:
Digital
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-5
Pinanzahl:
3
Versorgungsstrom max.:
6 μA
Abmessungen:
11 x 14.4mm
Höhe:
14.4mm
Arbeitsspannnung min.:
2,3 Vmm
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet weiß, infrarotsensor, magnet näherungsschalter, 1612214, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Panasonic, EKMB1301111K, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,50*
1
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 16,62*
1
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 16,63*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,94*
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 825,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.