Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PIR-Bewegungssensor EKMB1301111K 2.3 - 4V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S199561
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1301111K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
LED Bedrahtet
Näherungsschalter
Näherungssensor
Passive Infrarot-Bewegungssensoren (PaPIR) erkennen und reagieren auf die Wärmeänderung von größer 4°C in der Umgebung. Sehr geringer Stromverbrauch von nur 6 µA speziell für Batterieanwendungen. Sehr unempfindlich gegenüber Störeinflüssen (elektro-magnetische Felder). Erkennungsfläche bis zu 1000 m². Integrierter Verstärker zum direkten Anschluss an Microprozessoren. Digitales Ausgangssignal (LVTTL).
Anwendungsgebiete: Bewegungserkennung von Personen und Tieren, Überwachung von Innen- und Außenbereichen, Steuerung von Lampen Leuchten, Ventilatoren und Lüftern. Aktivierung von Monitoren, automatische Türöffner, IP-Kameras usw. Aktivierung/ „Scharfschaltung“ von batteriebetriebene Geräte aus dem Standy-Modus.
Features:
Sehr geringer Stromverbrauch
Speziell für Batterieanwendungen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebsstrom:
6 µA
Typ:
EKMB1301111K
Temperaturbereich:
-20 - 60 °C °C
Erfassungswinkel vertikal:
82 °
Linsenfarbe:
Weiß
Betriebsspannung max.:
4 V
Betriebsspannung min.:
2.3 V
Anschluss:
Print
Max. Reichweite im Freifeld:
5 m
Betriebsspannungsbereich:
2.3 - 4 V
Erfassungswinkel horizontal:
94 °
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Besonderheiten:
Mit Linse
Produkt-Art:
PIR-Bewegungssensor
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet weiß, infrarotsensor, magnet näherungsschalter, 02050004787214, Panasonic, 161-2234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,50*
1
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 16,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 16,63*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,94*
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.