Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
Kimberly Clark Kleenex Handreiniger antibakteriell, Kassette, Rosa, 1 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1612537
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
6340
EAN/GTIN:
5033848010035
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 1 l
Gebinde Typ = Kassette
Anti-Bakteriell = Ja
Farbe = Rosa
Reihe = KLEENEX
Handelsname = Kleenex
Scott ® Essential TM Schaumstoff für den täglichen Gebrauch Handreiniger 6340 - Schere Schaumhandwäsche - 6 x 1 Liter Rosa Handwaschfüllung (6 Liter insgesamt)Scott ® Essential TM Schaumseife für effiziente Handhygiene. Angereichert mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen, die dezent zerbrechlichen Schaumseifenlatten für eine gründliche und hygienische Handreinigung, sparen Zeit und sparen Wasser. Jede Handseifennachfüllung ist zuverlässig und einfach zu warten und liefert 2.500 Aufnahmen.Eigenschaften und Vorteile;Jede rosa schäumende Handseifenfüllung enthält einen Liter tägliche Handseife Schäumende Handseife mit einem reinen und frischen Duft. Sanft auf der Haut, sorgt gleichzeitig für eine gründliche Handreinigung Der Schaum hilft, die Hände gründlich zu waschen, spült aber schneller ab als herkömmliche Seife, was zu weniger Wasserverbrauch und Zeitaufwand pro Waschgang führt Liefern Sie mit dieser Schaumhandwäsche bis zu doppelt so viele Waschgänge pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen (2.500 Schüsse pro 1 Liter) Die Handseifennachfüllungen Scott ® Essential sind kompatibel mit unseren Aquarius ® Handreinigerspendern (Produktcodes 6948 und 6955) und Kimberly-Clark Professional ® Handreinigerspendern (Produktcode 8973) Fördern Sie die Arbeitshygiene mit diesen hygienisch abgedichteten Handwaschnachfüllungen mit integrierter Pumpe. Eine neue saubere Düse bei jedem Wechsel der Handwaschdüse sorgt für maximale Hygiene im WaschraumKompatibel mit:Aquarius TM Handreiniger-Spender 7173 - 1 x Handwaschspender für Wandmontage in Schwarz (geeignet für 1-Liter-Nachfüllungen) RS Best.-Nr. 1816558 () Kimberly-Clark Professional TM Handreiniger-Spender 8973 - Edelstahl, 1 Ltr RS Best.-Nr. 2027479 ()
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 l
Gebinde Typ:
Kassette
Anti-Bakteriell:
Ja
Farbe:
Rosa
Reihe:
KLEENEX
Handelsname:
Kleenex
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Waschraum-Zubehör
>
Seife und Handreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
scott seifenkartusche
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
seifenkartusche 1000ml
,
1612537
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Waschraum-Zubehör
,
Seife und Handreiniger
,
Kimberly Clark
,
6340
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Washroom Equipment & Supplies
,
Soap & Hand Cleaners
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
568
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 10,88*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,99*
€ 11,11*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 8,92334*
€ 11,41167*
Lager 108
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,89667*
€ 11,49667*
Lager 9428
1 Tag
426
6
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 10,03667*
€ 12,55667*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,49667*
€ 13,68104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22667*
€ 13,35974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92667*
€ 13,00274
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,59667*
€ 12,61004
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89667*
€ 10,58704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 68,98002* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aquarius Seifen-Spender 6948 – 1 x wandmontierter Seifenspender, weiß (Nachfüllmenge 1 Liter)
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,22*
Zubehör
Aquarius Seifenspender 7173 – 1 x wandmontierter Seifenspender Schwarz (Nachfüllmenge 1 Liter)
Kimberly-Clark
7173
ab € 10,18*
Zubehör
Kimberly-Clark Professional, 8973, Handreiniger-Spender, 1 l, Edelstahl, 1 x 1 Spender
Kimberly-Clark
8973
ab € 114,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen