Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
Kimberly Clark SCOTT Essential 6 L Rosa ehemals Kleenex Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-656340
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
6340
EAN/GTIN:
5033848010035
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
mit blumigen Duft 6 Kartuschen im Karton Passende Spender finden SIe bei uns im Shop unter 326948 und 326955.
Weitere Informationen:
Art:
Schaumseife
VPEH:
Patrone für Seifenspender
Inhalt:
1 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Seife & Handwaschpaste
>
Schaumseife
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
scott seifenkartusche
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
seifenkartusche 1000ml
,
Bad & WC
,
Kosmetik & Pflege
,
Seife & Handwaschpaste
,
Kimberly Clark
,
Handseife
,
Cremeseife Rosa
,
Industrieseife
,
Handwaschseife
,
Handcremeseife
,
Seifen zum Nachfüllen
,
Seifenspender auffüllen
,
Seife auffüllen
,
6L
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
568
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 10,88*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,99*
€ 11,11*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 8,92334*
€ 11,41167*
Lager 108
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,89667*
€ 11,49667*
Lager 9428
1 Tag
426
6
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 10,03667*
€ 12,55667*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Flasche
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 12,55667*
€ 14,94244
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,29667*
€ 14,63304
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,93667*
€ 14,20464
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,03667*
€ 11,94364
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen (
entspricht € 75,34002* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aquarius Seifen-Spender 6948 – 1 x wandmontierter Seifenspender, weiß (Nachfüllmenge 1 Liter)
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,22*
Zubehör
Aquarius Seifenspender 7173 – 1 x wandmontierter Seifenspender Schwarz (Nachfüllmenge 1 Liter)
Kimberly-Clark
7173
ab € 10,18*
Zubehör
Kimberly-Clark Professional, 8973, Handreiniger-Spender, 1 l, Edelstahl, 1 x 1 Spender
Kimberly-Clark
8973
ab € 114,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen