Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Leistungsfaktor-Controller 130 kHz 100μA Quelle 500mA max. Sink 800mA 7 mA SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612616
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1631DR2G
EAN/GTIN:
     5059042442038
Suchbegriffe:
1612616
Halbleiter
Stromversorgung
Leistungsfaktor Korrektur
Schaltfrequenz max. = 130 kHz
Anlaufstrom = 100µA
Quellenstrom max. = 500mA
Sink-Strom = 800mA
Versorgungsstrom max. = 7 mA
Nullstromerkennung = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 10mm
Arbeitsspannnung max. = 20 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
130 kHz
Anlaufstrom:
100µA
Quellenstrom max.:
500mA
Sink-Strom:
800mA
Versorgungsstrom max.:
7 mA
Nullstromerkennung:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
10mm
Arbeitsspannnung max.:
20 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
4mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,84*
2500
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,14*
1 Tag
1327
1
€ 14,99*
ab € 0,737*
€ 2,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.