Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP1631DR2G PFC-CONTROLLER, CRM/DCM, 20V, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724283
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1631DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Leistungsfaktorkorrektur)
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • UVLO: 12 V
  • Tastverhältnis (%): 0 %
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 64 kHz
  • Einschaltstrom: 100 µA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,67*
    € 0,85*
    2500
    € 6,90*
    ab € 0,91*
    € 1,14*
    Lager 139
    1328
    1
    € 14,99*
    ab € 0,725*
    € 2,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.