Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SMP Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SM-Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST SMP Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SM-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1613282
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SMP-03V-NC
EAN/GTIN:
     5059041235068
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SMP
Zur Verwendung mit = SM-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 8mm
Breite = 7.4mm
Gehäusematerial = Polyamid

Die SM-Serie besteht aus freiverdrahteten 2,5-mm-Raster-Steckverbindern, die zuverlässig in Anwendungen mit hoher Dichte und geringem Stromverbrauch eingesetzt werden können.Hoher Kontaktdruck Sicherer Verriegelungsmechanismus Ohne Werkzeuge auf Platten verschiedener Stärke montierbar. Die Kontakte sind einzeln von Gehäusewänden umgeben.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SMP
Zur Verwendung mit:
SM-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
8mm
Breite:
7.4mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: jst buchsengehäuse 3pol, steckergehäuse, jst steckergehäuse, 1613282, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, SMP03VNC, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142883
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0392*
€ 0,1075*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,55*
€ 4,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BHF-001T-0.8BS
ab € 0,0215*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SHF-001T-0.8BS
ab € 0,0304*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMR-03V-N
ab € 0,044*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.