Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt SM Polzahl Gesamt 1 BHF-001T-0.8BS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742224-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BHF-001T-0.8BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
JST Crimpkontakt SM Polzahl Gesamt 1 BHF-001T-0.8BS 1 St.

Buchsen-Crimpkontakt Serie SM

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Vibrationssichere, verriegelbare Verbindung von Kabel an Kabel. Kontakte versenkt, hohe Ausdruckkraft. Die Einrastschienen an Gehäuse und Stiftleiste ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 1 · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Serie (Steckverbinder): SM · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rund

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9 x 3 x 7.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
SM
Herst.-Teilenr.:
BHF-001T-0.8BS
Typ (Hersteller-Typ):
BHF-001T-0.8BS
Nennstrom:
3 A
AWG max.:
22
AWG min.:
28
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, JST, BHF-001T-0.8BS, 392-2385
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310514
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0552*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0617*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Lager 102
4791
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,87*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6713 BK005
ab € 13,74*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BYM-001T-P0.6
ab € 0,0406*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-02V-NC
ab € 0,0347*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-03V-NC
ab € 0,0392*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-04V-NC
ab € 0,0701*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-122
ab € 336,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.