Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 12V dc Spule 2-poliger Wechsler Printrelais 8A 360Ω Bistabiles Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613954
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424A12
EAN/GTIN:
     5056282860943
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 360Ω
Betriebstemperatur min. = -10°C
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

UL, CSA, VDE. Serie RT1 ; RT2 - Bistabile/Verriegelungsrelais. Relais der Serie RT1 und RT2 von TE Connectivity sind polarisierte bistabile (Einrast-) Relais mit entweder 1 oder 2 Spulen. Relais der Serie RT1 und RT2 haben eine verstärkte Isolierung und einen Grad an Stoßfestigkeit und werden üblicherweise verwendet in batteriebetriebenen Geräten oder Anwendungen, bei denen "Speicherfunktion" erforderlich ist (z. B. bei Stromausfall.). Eigenschaften und Vorteile:. • Verstärkte Isolierung • RTII - flussmittelfest • 5 mm Stiftabstand • Stoßfestigkeit (zerstörend): 100 g
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
360Ω
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, kartenrelais 12v, steckrelais, 1613954, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RT424A12, Relays, Power Relays, Relays & Signal Conditioning
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 6,20*
1 Tag
4728
1
€ 14,99*
ab € 3,99*
€ 10,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.