Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT424A12 PCB-LEISTUNGSRELAIS, DPDT, 8A 250VAC THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748011
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424A12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Bistabile Einzelspule
  • Spulenwiderstand: 360 ohm
  • Produktpalette: RT2
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, kartenrelais 12v, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RT424A12, 2748011, 274-8011
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 3,67*
    € 6,15*
    Lager 139
    4938
    1
    € 14,99*
    ab € 3,99*
    € 9,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.