Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-20 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614421
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-106505-2
EAN/GTIN:
     5056282864996
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6.0A
Gehäusematerial = GF PET
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 30.9mm
Breite = 15.0mm
Tiefe = 13.6mm
Abmessungen = 30.9 x 15 x 13.6mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

DIN 41652. D-SUB European Standard Footprint HD-20 90° Schraubverriegelung. Mit intergrierter Leiterplattenbefestigung und Erdungsanschluss Metallabdeckung Lötanschluss mit 0,7mm Bohrungs-Ø Schraubverriegelung UNC 4-40 Innengewinde
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6.0A
Gehäusematerial:
GF PET
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
30.9mm
Breite:
15.0mm
Tiefe:
13.6mm
Abmessungen:
30.9 x 15 x 13.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1614421, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 31065052, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,28*
Lager 108
55
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 5,47*
2 Tage
65
1
€ 14,99*
ab € 2,80*
€ 7,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 110 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 275 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 550 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 1045 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 300,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5-747904-2
ab € 1,88*
Zubehör
TE Connectivity
1658613-4
ab € 3,10*
Zubehör
TE Connectivity
167292-1
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.